Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 2-teilig Spitzhaken Zugkraft 2000 kg 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zurrgurt 2-teilig Spitzhaken Zugkraft 2000 kg 6m
Produktbild zu Zurrgurt 2-teilig Spitzhaken Zugkraft 2000 kg 6m
Artikel-Nr.:
     3145-107856412
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400048
EAN/GTIN:
     9002730341898
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt 2-teilig Spitzhaken Zugkraft 2000 kg 6m

Zurrgurt, zweiteilig mit Standard-Druckratsche, beidseitig mit Spitzhaken. STF 280 daN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig mit Druckratsche, beidseitig mit Spitzhaken
Länge:
kurzer Teil 0,5 m und langer Teil 5,5 m
Type:
ZG-2000-RA-PH 400048
Gurtbreite:
35 mm
Zugkraft:
gerade 1000 kg, U-Form 2000 kg
Gesamtlänge:
6 m
Farbe:
orange
Norm:
EN 12195-2
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt, Ladungssicherung, Ratschengurt, Sicherungsgurt, Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HFS
400013
ab € 9,63*
Zubehör
k.A.
406296
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.