Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch für Zurrgurt Breite 50 mm Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gelb
gelb
weiß
Artikel-Nr.:
     3145-107856519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     406296
EAN/GTIN:
     9003763079666
Suchbegriffe:
Gurtschutzschlauch
Schutzschlauch Zurrgurt
Zurrgurtschutzschlauch
Rundschlinge Schutzschlauch
Schutzschlauch für Zurrgurt Breite 50 mm Länge 400 mm

Gurtschonerschlauch in sehr robuster Ausführung, starke Gewebestruktur. Passend für Spanngurte bis 50 mm Breite.

Hinweis:
Schlauchfarbe kann variieren!

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
50 mm
Type:
406296
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, schutzschlauch 400mm, schutzschlauch, Baustellensicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HFS
400034
ab € 13,26*
Sonstiges
HFS
400048
ab € 8,20*
Sonstiges
HFS
400073
ab € 5,95*
Sonstiges
HFS
400150
ab € 21,92*
Sonstiges
HFS
400110
ab € 14,51*
Sonstiges
HFS
400196
ab € 17,73*
Sonstiges
HFS
401153
ab € 21,73*
Sonstiges
HFS
401174
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.