Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge 4000 mm 2000 kg grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundschlinge 4000 mm 2000 kg grün
Produktbild zu Rundschlinge 4000 mm 2000 kg grün
Anwendungsbild zu Rundschlinge 4000 mm 2000 kg grün
Artikel-Nr.:
     3145-107856425
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400425
EAN/GTIN:
     9002730341768
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Rundschlinge 4000 mm 2000 kg grün

Doppelmantel nach Önorm EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 1:7.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
2000 kg
Farbe:
Grün
Länge:
4 m
Type:
400425
Umfang:
8 m
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Hebemittel, Schlupf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.