Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge 2000 mm 3000 kg gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundschlinge 2000 mm 3000 kg gelb
Produktbild zu Rundschlinge 2000 mm 3000 kg gelb
Anwendungsbild zu Rundschlinge 2000 mm 3000 kg gelb
Artikel-Nr.:
     3145-107856426
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400432
EAN/GTIN:
     9002730341751
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb 3000 kg 2 m
kranschlinge 3000 kg
Rundschlinge 2000 mm 3000 kg gelb

Doppelmantel nach Önorm EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 1:7.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
3000 kg
Farbe:
Gelb
Länge:
2 m
Type:
400432
Umfang:
4 m
Nutzlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 2m, Hebemittel, Schlupf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.