Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbefestigung mit Klemmschnalle Breite 25 mm Länge 1000 mm Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabelbefestigung mit Klemmschnalle Breite 25 mm Länge 1000 mm Farbe schwarz
Produktbild zu Kabelbefestigung mit Klemmschnalle Breite 25 mm Länge 1000 mm Farbe schwarz
Produktbild zu Kabelbefestigung mit Klemmschnalle Breite 25 mm Länge 1000 mm Farbe schwarz
Anwendungsbild zu Kabelbefestigung mit Klemmschnalle Breite 25 mm Länge 1000 mm Farbe schwarz
Anwendungsbild zu Kabelbefestigung mit Klemmschnalle Breite 25 mm Länge 1000 mm Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-107856518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400025
EAN/GTIN:
     9003763079659
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelbefestigung mit Klemmschnalle Breite 25 mm Länge 1000 mm Farbe schwarz

Kabelbefestigung mit Klemmschnalle.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Type:
400025
Gurtbreite:
25 mm
Ausführung:
mit Klemmschnalle
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, Montagegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.