Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Hängeparker 3 Fahrräder Länge 1050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fahrrad-Hängeparker 3 Fahrräder Länge 1050 mm
Produktbild zu Fahrrad-Hängeparker 3 Fahrräder Länge 1050 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107859871
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     11.01.0400
EAN/GTIN:
     9002730596014
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad aufhänger
Fahrrad-Hängeparker 3 Fahrräder Länge 1050 mm

Mit Schutzschlauch aus Kunststoff an den Hakenenden, zum Schutz der Felge.

Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Einstellplätze:
3
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
1050 mm
Material:
Stahl
Montageart:
Wand
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bügel ø:
12 mm
Rahmenstärke:
40 x 40 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrradhalter, Fahrradständer, Radlhalter, Radlständer, Wandhalter, Wandständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.