Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Wasserschieber Moosgummi 550 mm ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Wasserschieber Moosgummi 550 mm ohne Stiel
Produktbild zu MASTA Wasserschieber Moosgummi 550 mm ohne Stiel
LOGO zu MASTA Wasserschieber Moosgummi 550 mm ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     3145-107861052
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     551400
EAN/GTIN:
     9001629551400
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
MASTA Wasserschieber Moosgummi 550 mm ohne Stiel

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Marke:
Masta
Type:
551400
Breite:
550 mm
Material:
Metall | Moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTA
020300
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.