Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Casanet Drahtgitter 13 x 13 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu H+S Casanet Drahtgitter 13 x 13 mm
Produktbild zu H+S Casanet Drahtgitter 13 x 13 mm
LOGO zu H+S Casanet Drahtgitter 13 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107863857
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     514717
EAN/GTIN:
     9005483514717
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
h+s casanet drahtgitter verzinkt
drahtgitter
H+S Casanet Drahtgitter 13 x 13 mm

Dickverzinktes, punktgeschweißtes Drahtgitter, in Rollen zu 25 m, vielseitig verwendbar als Armierung von Estrich, Trenngitter, Abschirmung, Kompostsilo, Gehege, Bauschützer usw.

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,9 mm
Maschenweite:
13 x 13 mm
Breite:
1000 mm
Länge:
25 m
Marke:
H+S
Type:
514717
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter verzinkt, Feingitter, Gittermatte, Hasendraht, Hasendrahtgitter, Maschendrahtzaun, Maschengitter, bmhrandsortiment, hasengitter, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,48*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 143,73*
€ 171,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 140,21*
€ 166,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,14*
€ 162,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,74*
€ 154,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 112,48*
€ 133,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.