Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister Kunststoff Profi Inhalt 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Kraftstoff-Kanister Kunststoff Profi Inhalt 20 Liter
Produktbild zu Kraftstoff-Kanister Kunststoff Profi Inhalt 20 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-107869806
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     6802000
EAN/GTIN:
     4007228802009
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoff-Kanister Kunststoff Profi Inhalt 20 Liter

Aus Kunststoff in klassischer Militär-Ausführung. Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung. TÜV-geprüft und E10 geeignet. Im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherungsverschraubung. Keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
495 mm
Inhalt:
20 l
Länge:
350 mm
Breite:
165 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
1
€ 5,45*
ab € 9,99*
€ 12,69*
3 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 13,62*
4 Tage
160
1
€ 8,90*
ab € 10,76*
€ 13,69*
1 Tag
112
1
€ 5,59*
ab € 10,97*
€ 13,96*
Lager 3145
18
1
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,33*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,41*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,29*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.