Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Multiplexplatte 1500x750x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LISTA Multiplexplatte 1500x750x40mm
Produktbild zu LISTA Multiplexplatte 1500x750x40mm
Produktbild zu LISTA Multiplexplatte 1500x750x40mm
LOGO zu LISTA Multiplexplatte 1500x750x40mm
LOGO zu LISTA Multiplexplatte 1500x750x40mm
Artikel-Nr.:
     3145-107870105
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     40.025.000
EAN/GTIN:
     7612269063820
Suchbegriffe:
Multiplex-Platte
Multiplexplatte
multiplex-platte lista
multiplex platte
LISTA Multiplexplatte 1500x750x40mm

Exclusive Vormontage und Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Multiplexplatte-Standard
Breite:
1500 mm
Type:
40.025.000
Marke:
Lista
Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Lista
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,65*
€ 221,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,83*
€ 230,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,19*
€ 285,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,72*
€ 329,42*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 299,83*
€ 358,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,65*
€ 405,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
43.179.010
ab € 98,16*
Sonstiges
Lista
43.179.020
ab € 98,22*
Sonstiges
Lista
14.407.020
ab € 731,06*
Sonstiges
Lista
78.087.020
ab € 70,80*
Sonstiges
Lista
43.231.010
ab € 70,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.