Übersicht | "Multiplex-Platte"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 178,60* pro Stück |
| |
Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Mutiplex (7 Angebote) Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Mutiplex Artikelbeschreibung: wasserfest gedämpft nach DIN 68705 mehrschichtverleimt, geölt Material: Buche Multiplex Arbeitsplatte Breite in mm: 1500 Arbeitsplatte T... |
Bedrunka+Hirth Gerätebau 03.15.25 |
ab € 124,50* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau BE1.6060K25 |
ab € 78,14* pro Stück |
| |
Arbeitsplatte Tiefe 600, Buche Mutiplex (2 Angebote) Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Mutiplex Artikelbeschreibung: wasserfest gedämpft nach DIN 68705 mehrschichtverleimt, geölt Material: Buche Multiplex Arbeitsplatte Breite in mm: 1000 Arbeitsplatte T... |
Bedrunka+Hirth Gerätebau 03.1090.40 |
ab € 126,94* pro Stück |
| |
Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x700 (4 Angebote) Werkbankplatten Tiefe 700 mm Ausführung Multiplexplatte Stärke: 40 mm. Anwendung: universell einsetzbar. Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fet... |
|
ab € 188,54* pro Stück |
| |
Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Mutiplex (7 Angebote) Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Mutiplex Artikelbeschreibung: wasserfest gedämpft nach DIN 68705 mehrschichtverleimt, geölt Material: Buche Multiplex Arbeitsplatte Breite in mm: 2000 Arbeitsplatte T... |
Bedrunka+Hirth Gerätebau 03.20.25 |
ab € 166,63* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau BE1.7560K25 |
ab € 90,28* pro Stück |
| |
Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x750x (4 Angebote) Werkbankplatten Tiefe 750 mm Ausführung Multiplexplatte Stärke: 40 mm. Anwendung: universell einsetzbar. Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fet... |
|
ab € 199,61* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau BE1.9060K25 |
ab € 104,37* pro Stück |
| |
Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x700 (4 Angebote) Werkbankplatten Tiefe 700 mm Ausführung Multiplexplatte Stärke: 40 mm. Anwendung: universell einsetzbar. Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fet... |
|
ab € 242,20* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau BE2.7560K25 |
ab € 90,86* pro Stück |
| |
Werkbankplatten Multiplexplatte 2000x750x (4 Angebote) Werkbankplatten Tiefe 750 mm Ausführung Multiplexplatte Stärke: 40 mm. Anwendung: universell einsetzbar. Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fet... |
|
ab € 258,07* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau BE2.9060K25 |
ab € 104,49* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau BE1.6075K25 |
ab € 91,23* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau BE1.7575K25 |
ab € 106,98* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Multiplex-Platte | | | Multiplex-Platten - geleimte Stabilität
Multiplex-Platten sind die Riesen unter den Sperrholzplatten. Sie bestehen aus unterschiedlich vielen miteinander verleimten Holzschichten. Bekannt sind die leichten und doch belastbaren Platten auch als Furnierholz. Sie sind besonders belastbar und kommen daher in sehr vielen Bereichen zum Einsatz. Egal, ob industrielle Werkbank, Treppenbau, ansprechender Innenausbau oder Möbelherstellung, mit den optisch ansprechenden Multiplex-Platten sind Sie gut gerüstet.
Schicht um Schicht
Multiplex-Platten bestehen aus mindestens fünf Holzschichten. Je nach Plattenstärke und Anspruch können bis zu 35 Schichten eingesetzt werden. Die einzelnen Platten werden in einem Versatzwinkel miteinander durch Leimung verbunden und erreichen dadurch eine enorme Stabilität. Die Multiplex-Platte hat durch die einzelnen miteinander verbundenen Schichten ein deutlich höhere Maßhaltigkeit, Festigkeit und Formbeständigkeit als Massivholz und besitzt hervorragende Belastungseigenschaften und eine ansprechende Schichtoptik. Schälfurnierte Platten sind meist im industriellen Bereich und messerfurnierte Platten im Möbelbereich im Einsatz. Die verschiedenen Holzarten sind optisch und von ihren Eigenschaften unterschiedlich. Meist werden folgende Hölzer genutzt:
- Ahorn ist sehr feinporig, extrem abriebbeständig und trotzdem elastisch und fest.
- Birke ist elastisch und besonders maßtreu.
- Buche ist sehr strapazierfähig, besonders schwer sowie fest und besitzt hervorragende Abriebeigenschaften.
Die Verleimung bestimmt den Einsatz der Multiplex-Platte
Ein wesentlicher Punkt ist die Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Verleimung bestimmt die spätere Verwendung der Platte mit und ist bei der Kaufentscheidung unbedingt zu berücksichtigen.
- IF/E1- und INT-Verleimungen sind ausschließlich für Innenräume gedacht. Nur bei geringer Luftfeuchtigkeit ist die Platte dauerhaft haltbar.
- A100 verleimte Platten sind gegen stärkere Feuchtigkeitseinwirkungen geschützt, sie sind allerdings immer noch nur begrenzt wetterbeständig.
- AW100-, EXT- und WPB-Verleimungen sind komplett wetterbeständig und können im Außenbereich eingesetzt werden.
- IW67 verleimte Multiplex-Platten können in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden und sind bedingt gegen Wassereinwirkungen beständig.
- BFU 100 verleimtes Furnierholz ist komplett wetterbeständig und entspricht der DIN 68705.
Weiterführend werden drei Verklebungsklassen in der EN 314-2 und EN 636 1-3 festgeschrieben und einem Verwendungsbereich zugeteilt.
- Im Trockenbereich bei normaler Luftfeuchtigkeit ohne die Gefahr der Durchnässung kommen Multiplex-Platten der Klasse 1 zum Einsatz.
- Kurzzeitigen Witterungseinwirkungen und gesondert geschützter Einsatz im Außenbereich sowie die Verwendung im Feuchtbereich steht für Platten der Kategorie 2 im Vordergrund.
- Platten der Klasse 3 können komplett im Außenbereich eingesetzt werden.
Achten Sie darauf, dass diese Angaben nur die Verleimung betreffen, das Holz an sich benötigt an der Oberfläche und nicht zuletzt an den Seitenflächen einen gesonderten Schutz durch Holzschutzprodukte, um den Anforderungen gerecht zu werden.
|
|