Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad Wandhaken 150 x 150 x 110 mm verzinkt rot gummiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fahrrad Wandhaken 150 x 150 x 110 mm verzinkt rot gummiert
Produktbild zu Fahrrad Wandhaken 150 x 150 x 110 mm verzinkt rot gummiert
Anwendungsbild zu Fahrrad Wandhaken 150 x 150 x 110 mm verzinkt rot gummiert
Artikel-Nr.:
     3145-107874115
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-01460-001-Z
EAN/GTIN:
     4003984370417
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
Floreathaken
Fahrrad Wandhaken 150 x 150 x 110 mm verzinkt rot gummiert

Skin verpackt, ohne Schrauben und Dübel.

Weitere Informationen:
C:
110 mm
Oberfläche:
verzinkt
A:
150 mm
Schrauben ø:
4,5 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
rot gummiert
B:
150 mm
Tragkraft:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Stalithaken, Wandhaken, pohl wandhaken, fahrrad lift, Fahrradaufhängung, Radlhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 4,14*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,32*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.