Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrahmen für Fahrradständer 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenrahmen für Fahrradständer 2-teilig
Produktbild zu Bodenrahmen für Fahrradständer 2-teilig
Anwendungsbild zu Bodenrahmen für Fahrradständer 2-teilig
Anwendungsbild zu Bodenrahmen für Fahrradständer 2-teilig
Anwendungsbild zu Bodenrahmen für Fahrradständer 2-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-107874133
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     11.05.0530
EAN/GTIN:
     9002730851069
Suchbegriffe:
LTB2021
Bodenrahmen für Fahrradständer 2-teilig

Für moderne Fahrräder wie z.B. Mountainbikes und E-Bikes mit bis zu 75 mm Reifenbreite. Die Bügel sind so tailliert, dass auch große Bremsscheiben nicht am Ständer streifen.
Erweiterbares Ständersystem - die Bodenrahmen sind für die Reihenverbindung vorbereitet. Seitliche Verbindungs-Bohrlöcher (ø 9,6 mm). Bügel beidseitig montierbar.

Platzsparende Anlieferung in zerlegtem Zustand - einfache Montage.

Bodenbefestigung nicht im Serienlieferumfang enthalten - zur Stabilisierung und als Diebstahlschutz empfohlen.

Weitere Informationen:
Einstellplätze:
2
Abmessung (L x B x H):
760 x 430 x 33 mm
Material:
Stahl (S235)
Oberfläche:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
zum Aufdübeln | zum Verankern
Materialstärke:
3 mm
Befestigungsloch ø:
19,6 (für Befestigung am Boden) mm | 10 (für Bügelbefestigung) mm
Montageart:
Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
538254
ab € 0,3085*
Zubehör
k.A.
ab € 0,787*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
11.05.0510
ab € 66,76*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
11.05.0520
ab € 59,56*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0805*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0193*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,0171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.