Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradbügel hoch für Reifenbreite bis 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fahrradbügel hoch für Reifenbreite bis 75 mm
Produktbild zu Fahrradbügel hoch für Reifenbreite bis 75 mm
Anwendungsbild zu Fahrradbügel hoch für Reifenbreite bis 75 mm
Anwendungsbild zu Fahrradbügel hoch für Reifenbreite bis 75 mm
Anwendungsbild zu Fahrradbügel hoch für Reifenbreite bis 75 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107874135
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     11.05.0510
EAN/GTIN:
     9002730851083
Suchbegriffe:
LTB2021
Fahrradbügel hoch für Reifenbreite bis 75 mm

Für moderne Fahrräder wie z.B. Mountainbikes und E-Bikes mit bis zu 75 mm Reifenbreite. Die Bügel sind so tailliert, dass auch große Bremsscheiben nicht am Ständer streifen.
Erweiterbares Ständersystem - die Bodenrahmen sind für die Reihenverbindung vorbereitet. Seitliche Verbindungs-Bohrlöcher (ø 9,6 mm). Bügel beidseitig montierbar.

Platzsparende Anlieferung in zerlegtem Zustand - einfache Montage.

inkl. Montagezubehör

Weitere Informationen:
Radbreite:
bis 75 mm
Ausführung:
hoch
Material:
Stahl (S235)
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
425 mm
Höhe:
930 mm
Breite:
155 mm
Materialstärke:
1 mm
Bügel ø:
18 mm
Montageart:
Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
11.05.0530
ab € 38,60*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
11.05.0540
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.