Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS P
Produktbild zu BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS P
LOGO zu BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS P
Artikel-Nr.:
     3145-108606178
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09374875
EAN/GTIN:
     9002730770629
Suchbegriffe:
Beschlagbohrmaschine
BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS P

Der Spezialist für die Werkstatt.

Als Spezialist für das Bohren und Einpressen von Beschlägen übernimmt MINIPRESS P routiniert und präzise die Arbeiten an Korpus, Tür und Front in der Werkstatt. Einmal eingestellt, ist das gewünschte Bohrbild bzw. der Beschlag schnell gesetzt.

Scharnierverarbeitung mit Komfort
Gerade bei häufigen Scharnierbohrungen zeigt MINIPRESS P, was sie kann. Einmal eingestellt, führt sie Routinearbeiten souverän und präzise aus. Pneumatischer Vorschub beim Bohren und Einpressen sowie die Bohrmaßverstellung über Drehspindel machen die Arbeit mit MINIPRESS P sicher und präzise. für noch mehr Verarbeitungskomfort gibt es weitere optionale Komponenten, z.B. die neuen Zusatzbohrköpfe, die sich werkzeuglos auswechseln lassen.

  • Späneabblasung und Späneabsaugung
  • Verarbeitungsmöglichkeiten: Frontbeschläge, Scharniere, Montageplatten, Verbinder
  • Bohrmöglichkeit: Lochreihen
  • inkl. Multischwenkgetreibe (5-spindelig)
  • Mit Anschlagsystem inkl. Grundlineal (600 mm) und Werkzeugsatz
  • Andere Anschlussspannung auf Anfrage
  • Lineale, Bohrköpfe und sonstiges Zubehör sind nicht im Lieferumfang Grundgerät enthalten


* Wird auf die MINIPRESS P ein Zusatzbohrkopf wie zB. MKZ-190x oder MZK.880x montiert, beträgt der Abstand zwischen Bohrspitze und Arbeitstisch ca. 40 mm.
Dies variiert im Zehntelbereich je nach Dicke des Arbeitstisches und Bohrerlänge.

Es können die Distanzen (M53.0230) zwischen Arbeitstisch und Maschine entfernt werden, dann vergrößert sich der Abstand zwischen Arbeitstisch und Bohrerspitze um 7 mm.

Lieferumfang:
1x Rasterlehre, 4x Bohrfutterabdeckung, 1x Ersatzkupplung, 1x Werkzeugsatz, 1x Grundlineal, 1x Verlängerungslineal symmetrisch, 1x Verlängerunslineal-Abstützung, 1x Bohrtiefenstopp für MINIPRESS P/M ab Bj. 2010, 1x Positionsanzeige für MINIPRESS P, 1x Niederhalter /(pneumatisch) links/rechts, 1x Arbeitstisch für MINIPRESS P, 2x Dübelbohrer, 8x57 mm, links, 1x Beschlagbohrer, 35x57 mm, rechts

Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
1,5 Liter pro Zyklus
Antrieb:
elektropneumatisch
Hersteller:
BLUM
Frequenz:
50/60 Hz
Druck:
5 - 7 bar
Modell:
5
Bearbeitung:
Bohren und Beschläge einsetzen
Nennstrom:
2,7
Anschlussart:
3-Phasen
Abmessung (L x B x H):
610 x 760 x 710 mm
Type:
MINIPRESS P
Bohrkopf:
durch Schraubmontage
Maßeinteilung:
Skala vom Nullpunkt aus: 300 mm links, 300 mm rechts
Holzstärke:
45 * (max. verarbeitb. Holzstärke - nur Bohren) mm
Gewicht:
46 kg
Nennspannung:
3 x 400 V
Motorleistung:
1,1 kW
Werksnummer:
M53.1000.01
Bohr- und Bearbeitungsrichtung:
vertikal bohren
Länge Grundlineal:
600 mm
X-Koordinate (parallel Lineal):
300 mm nach links (MINUS), 0 mm (MITTELPUNKT, 300 mm nach rechts (PLUS)
Y-Koordinate (rechter Winkel zum Lineal):
vertikal, von 0 bis 70 mm nach hinten
Z-Koordinate (Höhe):
45 mm nach unten (MINUS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.885,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.041,57*
€ 3.619,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.022,73*
€ 3.597,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.943,15*
€ 3.502,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.904,57*
€ 3.456,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.885,18*
€ 3.433,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04226282
ab € 740,53*
Zubehör
Blum
05440963
ab € 873,89*
Zubehör
Blum
07072302
ab € 1.611,98*
Zubehör
Blum
08426820
ab € 1.920,74*
Zubehör
Blum
03618025
ab € 1.280,11*
Zubehör
Blum
7466150
ab € 168,83*
Zubehör
Stern
192K2/HW-35X57R
ab € 57,85*
Zubehör
Stern
192D/HW-5X57LI
ab € 23,60*
Zubehör
Stern
192D/HW-5X57R
ab € 23,63*
Zubehör
Stern
192D/HW-8X57L
ab € 24,03*
Zubehör
Stern
192D/HW-8X57R
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.