Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Rollenbahn mit Kunststsofftragrollen, Kugelgelagert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BECK Rollenbahn mit Kunststsofftragrollen, Kugelgelagert
Produktbild zu BECK Rollenbahn mit Kunststsofftragrollen, Kugelgelagert
LOGO zu BECK Rollenbahn mit Kunststsofftragrollen, Kugelgelagert
Artikel-Nr.:
     3145-108628206
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     200.105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
BECK Rollenbahn mit Kunststsofftragrollen, Kugelgelagert

  • Aufsteckbar auf Blechplatte
  • Tragrollen aus Kunststoff


Weitere Informationen:
Hersteller:
BECK
passend zu:
HS 300-standard mit Blechplatte
Bahnlänge:
1000 mm
Bahnbreite:
700 mm
Rollen ø:
63 mm
Teilung:
250 mm
Gewicht:
ca. 25 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,85*
€ 724,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,61*
€ 719,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,61*
€ 690,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,57*
€ 664,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beck's
190.100
ab € 1.593,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.