Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDVIK Klemmstahlhalter A16R-SDUCR 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SANDVIK Klemmstahlhalter A16R-SDUCR 07
Produktbild zu SANDVIK Klemmstahlhalter A16R-SDUCR 07
Skizze zu SANDVIK Klemmstahlhalter A16R-SDUCR 07
Artikel-Nr.:
     3145-109915093
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16R-SDUCR 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
SANDVIK Klemmstahlhalter A16R-SDUCR 07

Schraubspannsystem mit Kühlmittelbohrung

Weitere Informationen:
Type:
A16R-SDUCR 07
Schneidkantenlänge:
7 mm
Schaft:
16 x 200 mm
Bohrung ø:
min. 20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
192
Frei Haus
ab € 107,21*
€ 160,94*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 133,58*
€ 163,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.