Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SDUCR 07 SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164122_d50_0_3tl04_04.499234292.jpg
202164122_d50_0_3tl04_04.499234292.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420112_d50_0_0tl02_04.3762424153.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDUCR 07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSDUCR07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Weitere Suchbegriffe: 520A16R-SDUCR 07, A16R-SDUCR 07, A16RSDUCR07
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
192
Frei Haus
ab € 107,21*
€ 160,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,58*
€ 163,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.