Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDVIK Klemmstahlhalter STGCR 2020K 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SANDVIK Klemmstahlhalter STGCR 2020K 16
Produktbild zu SANDVIK Klemmstahlhalter STGCR 2020K 16
LOGO zu SANDVIK Klemmstahlhalter STGCR 2020K 16
Coro Turn 107 - schneiden Geometrien
Artikel-Nr.:
     3145-109915145
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     STGCR 2020K 16
EAN/GTIN:
     k.A.
SANDVIK Klemmstahlhalter STGCR 2020K 16

Schraubspannsystem

Weitere Informationen:
Type:
STGCR 2020K 16
Schneidkantenlänge:
16 mm
Schaft:
20 x 20 x 125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 139,36*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 114,57*
€ 141,46*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.