Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520STGCR 2020K 16 SANDVIK T-MAX U-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202419978_d50_0_0tl02_04.1006471803.jpg
202420714_d50_0_0tl05_00.3923075541.jpg
202661217_d50_0_1tl04_04.3446235960.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520STGCR 2020K 16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     STGCR2020K16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STGCR2020K16
520STGCR 2020K 16
STGCR 2020K 16
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 20 x 20 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 25 mm Funktionshöhe(HF): 20 mm Funktionslänge(LF): 125 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: STGCR 2020K 16 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 20.4 mm Schaftbreite(B): 20 mm Schafthöhe(H): 20 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 16T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 20 x 20 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 16T308 Maximale Kraglänge OH: 20.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
25 mm
Funktionshöhe(HF):
20 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
STGCR 2020K 16
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
20.4 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
20.4 mm
Schaftbreite(B):
20 mm
Schafthöhe(H):
20 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 16T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 16T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
65
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 139,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,60*
€ 141,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 14 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.