Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST 100 RL-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST 100 RL-E
Produktbild zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST 100 RL-E
Produktbild zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST 100 RL-E
Skizze zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST 100 RL-E
LOGO zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST 100 RL-E
Artikel-Nr.:
     3145-109960243
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     18636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST 100 RL-E

  • Sanftanlauf
  • Vollwellenregelelektronik
  • Rechts-/Linkslauf
  • Überlastschutz
  • Ölbadgetriebe
  • Mechanische Rutschkupplung
  • Schlitten stufenlos verstellbar
  • Softtouch-Griffe
  • Folientastatur
  • Magnet mit Metallringen


Lieferumfang:
Transportkasten, Kühlmitteleinrichtung, Werkzeughalter mit Innenkühlung AMK 3, Bohrspray, Schnellspannbohrfutter, Spänehaken, Sicherheitsgurt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ALFRA
Type:
ROTABEST 100 RL-E
Kernbohrer-Ø:
12 - 100 / 20 - 50 (extralang 110) mm
Schnitttiefe:
50 / 110 mm
Spiralbohrer-Ø:
1 - 16 mit Bohrfutter / bis 32 mit MK 3 DIN 345 mm
Senker Ø:
10 - 55 mm
Gewindeschneiden:
mit Gewindeschneidfutter: bis M 30 / mit Gewindeschneidapparat: bis M 30
Aufnahme:
MK 3
Hub:
245 mm
Höhenverstellung:
116 mm
4-Gang-Getriebe:
1. Stufe: 50-150 / 2. Stufe: 75-230 / 3. Stufe: 100-310 / 4. Stufe: 160-490 r/min
Nennaufnahme:
2500 W
Spannung:
230 V, 50/60 Hz
Haftkraft:
20000 N
Magnetfuß:
92 x 238, 30° verstellbar rechts und links, 10 vor und zurück mm
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: kernbohreinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.670,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.761,08*
€ 3.285,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.744,04*
€ 3.265,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.694,33*
€ 3.206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.670,25*
€ 3.177,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfra
18653
ab € 344,87*
Zubehör
Alfra
18652
ab € 239,88*
Zubehör
Alfra
1901001025
ab € 324,76*
Zubehör
Alfra
1901003025
ab € 194,57*
Zubehör
Alfra
18025
ab € 90,99*
Zubehör
Alfra
1926500
ab € 4,47*
Zubehör
Alfra
1950500
ab € 3,76*
Zubehör
RÖHM
017020
ab € 10,38*
Zubehör
Alfra
18651
ab € 139,41*
Zubehör
Alfra
18655
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.