Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKUS Metall-Bandsägeblatt M42 3180 x 27 x 0,9 mm, 6 - 10 Zähne per Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WIKUS Metall-Bandsägeblatt M42 3180 x 27 x 0,9 mm, 6 - 10 Zähne per Zoll
Produktbild zu WIKUS Metall-Bandsägeblatt M42 3180 x 27 x 0,9 mm, 6 - 10 Zähne per Zoll
Produktbild zu WIKUS Metall-Bandsägeblatt M42 3180 x 27 x 0,9 mm, 6 - 10 Zähne per Zoll
LOGO zu WIKUS Metall-Bandsägeblatt M42 3180 x 27 x 0,9 mm, 6 - 10 Zähne per Zoll
LOGO zu WIKUS Metall-Bandsägeblatt M42 3180 x 27 x 0,9 mm, 6 - 10 Zähne per Zoll
Artikel-Nr.:
     3145-109964734
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     77416-0002
EAN/GTIN:
     9002730238556
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
WIKUS Metall-Bandsägeblatt M42 3180 x 27 x 0,9 mm, 6 - 10 Zähne per Zoll

Der Allrounder für kleinere und große Querschnitte.

Jetzt noch effizienter und extrem hochwertig!

Das MARATHON® M42 ist der Inbegriff des wirtschaftlichen Sägebandes und steht für ein breites Anwendungsspektrum bei gleichbleibend hoher Qualität. Das neue Prozessdesign zur Herstellung des MARATHON® M42 verleiht unserem Erfolgsprodukt einen weiteren zugewinn an Lebensdauer und Leistungsfähigkeit. Das Superfinish der Schneidkanten erhöht die Standfläche und verbessert die Schnittlächengüte. Die feine Bandoberfläche schont die Bandführungen der Maschine und steigert die Dauerfestigkeit.

  • Erhöhung der Standzeit durch verbesserte Produkteigenschaften
  • Weniger Bandwechsel durch breites Anwendungsspektrum
  • Geringe Geräuschbelastung durch hohe Laufruhe
  • Geringere Aufmaße erforderlich durch gerade Schnitte
  • Reduzierte Nachbearbeitung durch feinere Schnittoberfläche
  • Deutliche Schnittkostenersparnis

Anwendungsbereiche:
Alle Metalle bis 1000 N/mm², Einzel-, Lagen- und Bündelschnitt

Vorteile:
Weniger Bandwechsel durch breites Anwendungsspektrum, gleichbleibend hohe Standfläche, kalkulierbare Aufmaße durch gerade Schnitte

Eigenschaften:
M42 Zahnschneide mit positivem Spanwinkel, variable Zahnteilung und Standardschränkung

Klauenzahn K - Spanwinkel positiv, für:
Universellen Einsatz, NE-Metalle und Stähle, Profile und Vollmaterial

Standardzahn S - Spanwinkel 0°, für:
kurzspaninge Materialien, Stähle mit einem hohen Kohlenstoffgehalt, Werkzeugstahl und Gusseisen, Werkstücke mit kleinen Querschnitten, dünnwandige Profile

Weitere Informationen:
Type:
Marathon M42
Ausführung:
Standardzahn S
Marke:
Wikus
Stärke:
0,9 mm
Länge:
3180 mm
Breite:
27 mm
Zähne per Zoll:
6 - 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.