Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano
Produktbild zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano
Anwendungsbild zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano
Symbol zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano
Farbkarte GS231
Technisches Datenbaltt zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt CZ
Symbol zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano
LOGO zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano
Technisches Datenbaltt zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Artikel-Nr.:
     3145-110601080
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     397853
EAN/GTIN:
     4014431612394
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml volcano

Hauptanwendungsgebiet:
Sanitärbereich und Verglasungen


Produktvorteile:
  • hervorragende Modellierbarkeit
  • exzellente Glätteigenschaften
  • 100% Silikon
  • EMICODE® EC1 Plus (sehr emissionsarm Plus)
  • schnelle Durchhärtung
  • hohe Kerbfestigkeit
  • pilzhemmend

Anwendungsgebiete:
illbruck GS231 Sanitär-Silikon ist aufgrund seiner sehr guten Feuchtraum-, Witterungs-, und Alterungsbeständigkeit speziell geeignet für Anwendungen im Sanitärbereich gemäß EN 15651 Teil 3. Zum Beispiel: elastisches Abdichten von Anschluss-und Dehnungsfugen an gefliesten Wänden, Badewannen, Brausetassen, Duschabtrennungen sowie für Abdichtungen im Küchenbereich und Metallbau-/Glasbereich

Nicht geeignet für:
illbruck GS231 Sanitär-Silikon ist nicht überstreichbar und eignet sich auch nicht für den Aquarienbau. Nicht unmittelbar mit Lebensmittel sowie mit pharmazeutischen und medizinischen Produkten in Berührung bringen. Nicht geeignet für Naturstein.

Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Farbe:
Volcano
Verpackung:
Kartusche
Hinweis:
früher braun
Marke:
Illbruck
Farbcode:
880
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
GS231
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär silikon, Glasbau, Glassilikon, Sanitär Silikon, Verglasung, illbruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,63*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,92*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.