Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Silikon ölbeständig OXIM 300ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu STALOC Silikon ölbeständig OXIM 300ml schwarz
LOGO zu STALOC Silikon ölbeständig OXIM 300ml schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-110601166
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409030.OX
EAN/GTIN:
     9002730837315
STALOC Silikon ölbeständig OXIM 300ml schwarz

STALOC Hochleistungssilikondichtstoff öl-/temperaturbeständig ist ein neutrales und einkomponentiges Hochleistungsdichtmittel welches bei Raumtemperatur zu einem Silikon-Kautschuk ausvulkanisiert. STALOC Hochleistungssilikondichtstoff öl-/temperaturbeständig bleibt elastisch mit hoher Adhäsion und kann somit dynamischen Belastungen wie z.B. Stößen und Vibrationen standhalten. STALOC Hochleistungssilikondichtstoff öl-/temperaturbeständig ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden. Das Dichtmittel besitzt eine sehr gute Temperaturbeständigkeit.

Produktvorteile:
  • ölbeständig
  • zur Verklebung bei hohen Temperaturen
  • zur Abdichtung von Motoren und Gehäusen
  • geeigent für dynamischen Belastungen
  • universell einsetzbar

Anwendungsbereich:
Hochleistungssilikondichtstoff öl-/temperaturbeständig wird zur Abdichtung von Motoren und Gehäusen in der Automobil- und Motorrad-Industrie, im Traktorenbau, der Elektroindustrie, bei Turbinen- und Kernkraftwerken, im Maschinen- und Getriebebau, in der Lebensmittelindustrie, in Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken, im Pumpenbau, im Bergbau usw. verwendet. Auch zur Verklebung bei hohen Temperaturen geeignet.

Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Kennzeichnung:
AT, DE
Farbe:
Schwarz
Verpackung:
Spezialkartusche
Marke:
Staloc
Temperaturbeständigkeit:
-60 °C bis +250 °C
Type:
OX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,94*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.