Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Neutralsilikon 300ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Neutralsilikon 300ml weiß
Produktbild zu STALOC Neutralsilikon 300ml weiß
Symbol zu STALOC Neutralsilikon 300ml weiß
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu STALOC Neutralsilikon 300ml weiß
Technisches Datenbaltt zu STALOC Neutralsilikon 300ml weiß
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110601208
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110601208
EAN/GTIN:
     9002730966312
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
bau-silikon weiss
bau silikon
STALOC Neutralsilikon 300ml weiß

STALOC Neutralsilikon ist ein hochwertiges, 1-Komponentiges Dichtmittel welches bei Raumtemperatur zu einem Silikon-Kautschuk ausvulkanisiert.
Es bleibt elastisch und kann somit dynamischen Belastungen wie z.B. Stöße und Vibrationen standhalten. Der Dichtstoff verfügt weiters über eine hohe Widerstandfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.

Produktvorteile:
  • neutral vernetzender Silikondichtstoff
  • hohe Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +160°C
  • bleibt elastisch
  • hohe Widerstandsfhigkeit gegen Witterungseinflüsse
  • hohe Widerstandsfhigkeit gegen UV-Strahlung
  • besonders hohe Volumensstabilität beim Aushärten
  • sehr gut glättbar
  • einfach zu verarbeiten
  • universell einsetzbar

Anwendungsgebiet:
Abdichtungen, Reparaturen, Anschlussfugen


Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Marke:
Staloc
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
Weiß
Inhalt:
300 ml
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
Weitere Suchbegriffe: Anschlussfugensilikon, Apparatebau, Bau Silikon, Bausilikon, Beko, Fenstersilikon, Neutral, Neutralsilikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
Zubehör
Beko
200 2 1000
ab € 10,42*
Zubehör
Beko
200 4 01
ab € 7,1344*
Zubehör
illbruck
303965
ab € 0,3621*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
STALOC
101163926
ab € 96,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.