Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck GS202 Lebensmittel Silikon 310ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck GS202 Lebensmittel Silikon 310ml schwarz
Produktbild zu Illbruck GS202 Lebensmittel Silikon 310ml schwarz
Anwendungsbild zu Illbruck GS202 Lebensmittel Silikon 310ml schwarz
Symbol zu Illbruck GS202 Lebensmittel Silikon 310ml schwarz
LOGO zu Illbruck GS202 Lebensmittel Silikon 310ml schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-110601212
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     393935
EAN/GTIN:
     4014431609127
Suchbegriffe:
Lebensmittelsilikon
Silicon
Silikon
silicon
Illbruck GS202 Lebensmittel Silikon 310ml schwarz

Hauptanwendungsgebiet:
Lebensmittel- und Trinkwasserbereich, Badebeckenbereich, Schwimmbäder etc.


Produktvorteile:
  • für Aquarienbau geeignet
  • dauernassbeständig
  • hohe Kerb- und Reißfähigkeit
  • frei von algiziden und fungiziden Stoffen
  • acetatvernetzender Silikondichtstoff
  • für elastische Fugenabdichtungen im Trinkwasser-/Lebensmittelbereich

Anwendungsgebiete:
Für Abdichtungen die in Kontakt mit Lebensmitteln, Trink- oder Aquarienwasser sind. Besonders geeignet für die Verfugung und Abdichtung auf silikatischen Untergründen mit dauernder Nassbelastung sowie zur Verklebung von Glasaquarien nach DIN 32 622.


Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Hinweis:

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Marke:
Illbruck
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
GS202
Weitere Suchbegriffe: Aquarienbau, Aquarienbausilkon, Aquarium, Aquariumbausilikon, Aquariumsilikon, Hallenbad, Nassraum, Pool, Schwimmbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
€ 3,89*
Zubehör
Gebol
G3753090
€ 29,96*
Zubehör
illbruck
394792
€ 12,25*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
€ 4,75*
Zubehör
k.A.
621054
€ 2,069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.