Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Sanitärsilikon 300ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Sanitärsilikon 300ml weiß
Produktbild zu STALOC Sanitärsilikon 300ml weiß
Symbol zu STALOC Sanitärsilikon 300ml weiß
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu STALOC Sanitärsilikon 300ml weiß
Technisches Datenbaltt zu STALOC Sanitärsilikon 300ml weiß
Artikel-Nr.:
     3145-110601214
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110601214
EAN/GTIN:
     9002730966350
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
STALOC Sanitärsilikon 300ml weiß

STALOC Sanitärsilikondichtstoff ist ein hochwertiges, 1-Komponentiges Dichtmittel welches bei Raumtemperatur zu einem Silikon-Kautschuk ausvulkanisiert.
Es bleibt elastisch und kann somit dynamischen Belastungen wie z.B. Stöße und Vibrationen standhalten. Der Dichtstoff verfügt weiters über eine hohe Widerstandfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.

Produktvorteile:
  • acetatvernetzende, hochelastische Dichtmasse
  • Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
  • Reißdehnung nach EN 8339: 280 %
  • geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
  • temperaturbeständig bis +160 °C
  • UV-, alterungs- und farbbeständig
  • gute Verarbeitbarkeit
  • wasserdicht
  • witterungsbeständig
  • alterungsbeständig
  • UV-beständig
  • farbstabil
  • geeignet für Nassräume
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • gute chemische Beständigkeit

Anwendungsgebiete:
geeignet für Aluminium, Keramik, Glas und Kunststoff im Küchen-, Sanitär- und Nasszellenbereich.


Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Kartusche
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
Farbe:
Weiß
Marke:
Staloc
Inhalt:
300 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,63*
Zubehör
Beko
200 2 1000
ab € 8,45*
Zubehör
illbruck
303965
ab € 0,3621*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
STALOC
101163926
ab € 96,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.