Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC ProSeal Premiumsilikon natursteintauglich 300ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC ProSeal Premiumsilikon natursteintauglich 300ml transparent
Produktbild zu STALOC ProSeal Premiumsilikon natursteintauglich 300ml transparent
LOGO zu STALOC ProSeal Premiumsilikon natursteintauglich 300ml transparent
Artikel-Nr.:
     3145-110601221
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110601221
EAN/GTIN:
     9002730995091
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
bau-silikon transparent
STALOC ProSeal Premiumsilikon natursteintauglich 300ml transparent

Universell einsetzbares, pilzhemmendes, neutralvernetzendes Silikon, dass auf einer Vielzahl von Untergründen haftet.

STALOC ProSeal Premium-Silikondichtstoff ist eine sehr hochwertige Dichtmasse für unzählige Anwendung im Innen- und Außenbereich
wie z.B. bei Verglasungen und Naturstein sowie bei diversen Anwendungen im Sanitärbereich.

Produktvorteile:
  • natursteintauglich
  • hohe Dehnfähigkeit
  • sehr gute Temperaturbeständigkeit (-40 bis +190 °C)
  • geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
  • fungizid (pilzhemmend) eingestellt
  • sehr gutes Rückstellvermögen
  • nicht korrosiv gegenüber Metallen
  • UV- und alterungsbeständig
  • standfest
  • gut zu glätten
  • wasserdicht

Anwendungsgebiet:
Es ist natursteintauglich und eignet sich ideal zur elastischen Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen, sowie zum sicheren Versiegeln von Marmor, Naturstein, Terrazzo und Granit. Erstklassige Adhäsion auf Materialien wie Beton, Ziegel, Holz, Metall, diverse Kunststoffe, Keramik, Gipskartonplatten, Glas, Porzellan, Styropor, Emaille etc.




Achtung:
Silikone dürfen nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
Farbe:
Transparent
Type:
ProSeal
Marke:
Staloc
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
300 ml
Ausführung:
Neutrale Silikone
Bezeichnung:
Silikondichtstoffe
Weitere Suchbegriffe: Marmorsilikon, Natursteinsilikon, Steinsilikon, Granitsilikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,76*
Zubehör
Beko
200 2 1000
ab € 10,10*
Zubehör
Beko
200 4 01
ab € 7,1144*
Zubehör
illbruck
303965
ab € 0,3621*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
STALOC
101163926
ab € 96,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.