Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Spiegelkleber FA940 310ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Spiegelkleber FA940 310ml transparent
Produktbild zu Illbruck Spiegelkleber FA940 310ml transparent
Anwendungsbild zu Illbruck Spiegelkleber FA940 310ml transparent
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu Illbruck Spiegelkleber FA940 310ml transparent
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110601406
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     501829
EAN/GTIN:
     4014431627664
Suchbegriffe:
Spiegelkleber
spiegelkleber
Illbruck Spiegelkleber FA940 310ml transparent

Hauptanwendungsgebiet:
Spiegelverklebung


Produktvorteile:
  • schnelle Anfangshaftung
  • verträglich mit Acrylglas
  • verträglich mit Naturstein
  • hohe Anfangsfestigkeit
  • schnelle Durchhärtung

Anwendungsgebiete:
Dieser 1-komponentige Silikonklebstoff ist speziell geeignet für die spannungsausgleichende Verklebung von Spiegeln auf unterschiedlichsten Untergründen, für Verklebungen von empfindlichen Kunststoffen z.B. PMMA und Polycarbonat sowie für Abdichtungsarbeiten an Natursteinen.

Weitere Informationen:
Marke:
Illbruck
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Farbe:
Transparent
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT
Type:
FA940
GHSSIGNAL:
Achtung
GHS:
GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 3,09*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,62*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,94*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,13*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.