Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Hochtemperatursilikon 300ml rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Hochtemperatursilikon 300ml rot
Produktbild zu STALOC Hochtemperatursilikon 300ml rot
Technisches Merkblatt EN
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu STALOC Hochtemperatursilikon 300ml rot
Artikel-Nr.:
     3145-110601700
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409031
EAN/GTIN:
     9002734090310
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
hochtemperatur-silikon
STALOC Hochtemperatursilikon 300ml rot

Hauptanwendungsgebiet:
Heizungs- und Motorenbau, Generatorenbau

1K-Dichtmittel, welches bei Raumtemperatur zu einem Silikon-Kautschuk ausvulkanisiert. Ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden.

Produktvorteile:
  • hohe Adhäsion
  • hochtemperaturbeständig von -50 °C bis +300 °C
  • bleibt dauerhaft elastisch
  • stoß- und vibrationsbeständig
  • alterungs-, witterungs- und UV-beständig


Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
300 ml
Marke:
Staloc
Ausführung:
Hochtemperatursilikon
Bezeichnung:
Silikondichtstoffe
Weitere Suchbegriffe: Apparatebau, Hitzebeständig, Maschinenabdichtung, Silikon, Temperaturbeständig, hitzesilikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,67*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,93*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.