Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO Strukturdicht 310ml weiß Struktur -1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO Strukturdicht 310ml weiß Struktur -1,2mm
Produktbild zu BEKO Strukturdicht 310ml weiß Struktur -1,2mm
Symbol zu BEKO Strukturdicht 310ml weiß Struktur -1,2mm
Sicherheitsdatenblatt DE
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu BEKO Strukturdicht 310ml weiß Struktur -1,2mm
Technisches Datenbaltt zu BEKO Strukturdicht 310ml weiß Struktur -1,2mm
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110602043
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     230 333CE
EAN/GTIN:
     4036421230180
Suchbegriffe:
Beko
Maleracryl
Reibeputz
Struktur-Acryl
BEKO Strukturdicht 310ml weiß Struktur -1,2mm

Hauptanwendungsgebiet:
Zum Befüllen von Rissen und Ausbessern von Beschädigungen in Struktur- und Reibeputzen.

Struktur-Acryl Dichtstoff der durch seine Struktur ein putzähnliches Aussehen erzielt. Im Innen- und Außenbereich anwendbar, hohe Haftfähigkeit, auch auf feuchten und saugenden Untergründen.

Produktvorteile:
  • putzähnliches Aussehen
  • Dauerbewegungsaufnahme max. 15%
  • plastoelastisch
  • EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • anstrichverträglich bzw. überstreichbar
  • lösemittel- und siliconfrei
  • phthalat- und halogenfrei
  • wasserdampfdurchlässig
  • witterungs- und alterungsbeständig,
  • in verschiedenen Körnungen lieferbar

Anwendungsgebiete:
Verschließen und Abdichten von Rissen in Gasbeton, Faserzement, Putz, Mauerwerk und Holz. Fugenabdichtung bei Fassaden, Abdichten von Anschlüssen bei Türen und Fenstern an Beton, Mauerwerk und Putz. Nicht geeignet für Dehnungsfugen und im Bereich von starkem Wasseraufkommen (z. B. Außenfugen in Bodennähe, im Sanitärbereich und unter Wasser)

Achtung:
Fugen, die eine Abdichtung mit einer elastischen Masse erfordern (Dehnfugen), sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden. Die Dehn- und Stauchbewegungen des Materials würden in solchen Fällen jedes Beschichtungssystem überfordern.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Inhalt:
310 ml
Verpackung:
Kartusche
Kennzeichnung:
D, IT, CZ, SK, HU
Marke:
Beko
Hinweis:
grob
Körnung:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Strukturacryl, Strukturputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
478031
ab € 18,72*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,85*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.