Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NULLIFIRE Brandschutzacryl FS702 310ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NULLIFIRE Brandschutzacryl FS702 310ml weiß
Produktbild zu NULLIFIRE Brandschutzacryl FS702 310ml weiß
Anwendungsbild zu NULLIFIRE Brandschutzacryl FS702 310ml weiß
ETA-Bewertung
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu NULLIFIRE Brandschutzacryl FS702 310ml weiß
Technisches Datenbaltt zu NULLIFIRE Brandschutzacryl FS702 310ml weiß
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Artikel-Nr.:
     3145-110602103
Hersteller:
     Nullifire
Herst.-Nr.:
     501083
EAN/GTIN:
     5060563380020
Suchbegriffe:
Baustellensicherheit
Brandschutz
NULLIFIRE Brandschutzacryl FS702 310ml weiß

Feuerwiderstandsfähiger Acryldichtstoff.

Nullifire FS702 bietet eine bis zu 240 min. feuerwiderstandsfähige Fugenabdichtung.
Zur feuerwiderstandsfähigen Fugenabdichtung mit einem Bewegungsaufnahmevermögen von bis ±7,5 % geeignet. Kann zum Füllen von linienförmigen Öffnungen zwischen verschiedenen Baustoffen, zur Abdichtung von Rauchschutztüren und als Brandabschottung nach den Erleichterungen der LAR (Leitungsanlagenrichtlinie) angewendet werden.

Produktvorteile:
  • bis zu 4 Stunden feuerbeständig
  • Brandschutzleistung: Getestet gemäss BS EN 1366-3/4
  • Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
  • geeignet für Fugen mit bis zu 50 mm Breite
  • gute Standfestigkeit, lange Lebensdauer
  • überstreichbar
  • hervorragender akustischer sowie luftdichter Fugenabschluss
  • Bewegungsaufnahmevermögen von bis ±7,5 %
  • bis zu 240 min. feuerwiderstandsfähig
  • Feuerwiderstand in Übereinstimmung mit EN 1366-4
  • Klassifizierung nach EN 13501 2:2007 + A1: 2009, ETAG-026
  • Europäische Technische Bewertung ETA-17/0390

Anwendungsgebiete:
  • Bewegunsfugen in Brandschutzwänden, -decken, und -böden
  • Abdichtung von leichten, flexiblen Zwischenwänden
  • Lücken zwischen Holz-/Stahltüren oder Fensterrahmen und dem Substrat
  • Kosmetikfugen
  • Abdichtung von Versorgungsöffnungen, Stahlrohren, Rohrschächten und Kabelschächten


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, HU, IT
Verpackung:
Kartusche
Marke:
Nullifire
Farbe:
Weiß
Brandstoffklasse:
B1
Inhalt:
310 ml
Type:
FS702
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,85*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.