Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß
Produktbild zu SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß
Anwendungsbild zu SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß
Anwendungsbild zu SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß
Anwendungsbild zu SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß
Symbol zu SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110603245
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     689654
EAN/GTIN:
     7612895736433
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 300ml uniweiß

Höchste Qualität - vielfältige Anwendung - einfach im Gebrauch: Sikaflex®-11 FC Purform®
Der neue 1K-Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-11 FC Purform® ist jetztfrüher belastbarund weist einehöhere Beständigkeitauf. Vertrauen Sie auf höchste Sika Qualität für Ihr Bauprojekt!

Produktvorteile:
  • Alleskönner
  • für für Klebungen und Abdichtungen am Bau
  • Purform®
  • lösemittelfrei und sehr emissionsarm, EMICODE EC 1Plus
  • geruchlos, schleifbar
  • blasenfrei aushärtend
  • standfest
  • ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
  • gute mechanische Widerstandskraft
  • sehr hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • zulässige Gesamtverformung +/- 25 %
  • CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-1 F EXT-INT CC 25HM & EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25HM
  • Unbedenklichkeitserkärung im indirektem Kontakt mit Lebensmittel nach ISEGA
  • <0,1% Monomere Diisocyanatgehalt -> Keine Schulung gemäß REACH-Verordnung erforderlich

Anwendungsgebiete:
Sikaflex-11FCPurform eignet sich als Dichtstoff bei vertikalen und horizontalen Fugen mitmittlerer bis hoher Bewegungsaufnahme.
Als Mehrzweckklebstoff im Innen- und Außenbereich für die einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern sowie von vielen vorgefertigten und weiteren Elementen.

Nicht geeignet für:
Anwendungen im Bereich Glasversiegelung, in Tankanlagen für Benzin, Öl, organische Lösemittel und Säuren, sowie für Fugen in Schwimmbädern. Ebenso nicht auf Teflon, PE, PP, Polystyrol, bituminösen Untergründen einsetzen.

Purform®: Polyurethan-Technologien, feuchtigkeitshärtend mit einem sehr geringen Gehalt an freien monomeren Isocyanaten (< 0,1 %). Keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten (REACH-Beschränkung 2023)

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Marke:
Sika
Farbe:
Uniweiß
Type:
11Fc Purform
Inhalt:
300 ml
GHSSIGNAL:
Achtung
Verpackung:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: polyurethan-dichtstoff sika, 1-komponenten klebstoffe, 5|Sikaflex, Alleskleber, Dichtstoff, Hochbau Fugen, PU, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,76*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.