Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC DPDM 3000 Dauerplastische Dichtmasse 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC DPDM 3000 Dauerplastische Dichtmasse 200 ml
Produktbild zu STALOC DPDM 3000 Dauerplastische Dichtmasse 200 ml
LOGO zu STALOC DPDM 3000 Dauerplastische Dichtmasse 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110603285
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     DPDM.200
EAN/GTIN:
     9002736032851
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
PU-Dichtstoff
STALOC DPDM 3000 Dauerplastische Dichtmasse 200 ml

Dauerplastische, adhäsive Spezialdichtmasse, auf Basis von Polyurethan, für unzählige Anwendungen bzw. Einsätze

Produktvorteile:
  • zum Abdichten von Motoren und Gehäusen in Industrie und Produktion
  • beständig gegen alle Mineralöle, eine Vielzahl synthetischer Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Gase, Wasser, Wasser-Frostschutzmittel-Gemische, etc.
  • Temperaturbeständigkeit -55°C bis +270°C (kurzfristig bis +300°C)
  • max. Spaltfüllvermögen ca. 0,20 mm
  • geschlossen unbegrenzt lagerbar

Aufgrund seiner ausgezeichneten thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit eignet sich STALOC DPDM 3000 Dauerplastische Dichtmasse besonders gut für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen zwischen nachsehenden Paarungen.

Materialpaarungen:
  • Metall - Metall
  • Metall - Kunststoff
  • Kunststoff - Kunststoff


Nicht geeignet für:
den Aquarienbau, Anwendungsgebiet Marmor- bzw. Natursteinbereich und zur Glasversiegelung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Inhalt:
200 ml
Verpackung:
Kartusche
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, dichtungspaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.