Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHLE Verifix UV Klebstoff MV 760 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHLE Verifix UV Klebstoff MV 760 100g
Produktbild zu BOHLE Verifix UV Klebstoff MV 760 100g
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu BOHLE Verifix UV Klebstoff MV 760 100g
Technisches Datenbaltt zu BOHLE Verifix UV Klebstoff MV 760 100g
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110610904
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO MV76010
EAN/GTIN:
     4010122023876
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
BOHLE Verifix UV Klebstoff MV 760 100g

Der Verifix® MV 760 ist speziell für hochfeste Glas- / Metall-Verklebungen im Möbelbau und Ladenbau. Er ist feuchtigkeitsbeständig und eignet sich in Verbindung mit Pyrosil sehr gut für Verklebungen von Heiß- oder Kühltheken oder Verklebungen im Badezimmer.

Der UV-Klebstoff MV 760 ist ein mittelviskoser Klebstoff und aufgrund seiner Haftungseigenschaften universell einsetzbar. Er bietet höchste Festigkeit und ist auch spannungskompensierend und deshalb ideal für die Verklebung von Glas-Metall und auch Glas-Glas geeignet. Einzigartig ist seine optische Klarheit und langfristige Vergilbungssicherheit. Besonders hervorzuheben ist zudem seine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Hauptanwendungsbereiche für diesen UV-Klebstoff sind Konstruktionen mit einer hohen statischen Kraftbelastung. Durch seine Schlagzähigkeit kompensiert der Klebstoff dynamische Schlag- und Stoßbelastungen.

Produktvorteile:
  • geeignet für die Klebung von Metall, Floatglas, ESG
  • glasklar
  • UVA-härtend
  • nicht kapillierend
  • für Klebungen im Feuchtraum geeignet
  • hochfest
  • vergilbungssicher

Anwendung:
  • Bestrahlung: UVA 315 - 400 nm
  • zwei- und dreidimensionale Glaskonstruktionen
  • hohe statische Kraftbelastung
  • Verklebung mit Feuchtigkeitsbelastung

Mögliche Glasverbindungen:
Glas mit Glas, ESG mit ESG, Glas mit Metall, Glas mit Holz, Glas mit Stein, Glas mit ABS/PVC


Hinweis:
Haltbarkeit im Originalgebinde: 18 Monate ab Herstelldatum.
Pulverbeschichtete Oberflächen können grundsätzlich nicht mit Bohle UV-Klebstoffen verklebt werden.
Setzten Sie bei verchromten, vernickelten Oberflächen und Aluminium roh Metallprimer oder Pyrosil ein, um die Adhäsion des Klebstoffes zu verbessern.

Wichtig!
UV Klebstoffe sind nur für erfahrene, professionelle Anwender geeignet.
Wir empfehlen Ihnen ein Beratungsgespräch mit unseren Fachberatern.
Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung.

Weitere Informationen:
Type:
MV 760
Grundmaterial:
modifiziertes Urethanacrylat
Viskosität:
ca. 1500 mPa·s
Inhalt:
100 g
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +120 °C (kurzzeitig 150 °C)
Spaltfüllvermögen:
0,08 - 0,5 mm
Farbe:
Glasklar
Verpackung:
Flasche
Marke:
Bohle
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohle
BO 5209320
ab € 11,44*
Zubehör
Bohle
BO 5209308
ab € 5,26*
Zubehör
Bohle
BO 5107914
ab € 9,11*
Zubehör
Bohle
BO 5107911
ab € 40,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.