Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSMO PU-100.130 1-K-PUR- Eckwinkelklebstoff 310ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSMO PU-100.130 1-K-PUR- Eckwinkelklebstoff 310ml weiß
Produktbild zu COSMO PU-100.130 1-K-PUR- Eckwinkelklebstoff 310ml weiß
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu COSMO PU-100.130 1-K-PUR- Eckwinkelklebstoff 310ml weiß
Technisches Datenbaltt zu COSMO PU-100.130 1-K-PUR- Eckwinkelklebstoff 310ml weiß
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611030
Hersteller:
     Cosmo Electronics
Herst.-Nr.:
     PU-100.130.KTU253
EAN/GTIN:
     4250145610084
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
komponentenkleber
COSMO PU-100.130 1-K-PUR- Eckwinkelklebstoff 310ml weiß

1K-PUR-Eckwinkelklebstoff für Verklebungen im Alu-Fenster- und Türenbau

Produktvorteile:
  • einfaches Handling
  • universell einsetzbar
  • hohe Festigkeit
  • erreicht bei Holzverleimungen gemäß EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4
  • alterungs- und witterungsbeständig
  • fugenfüllend
  • lösemittelfrei

Anwendungsgebiet:
Verklebung von Alu-Eckwinkeln im Fenster- und Türenbau, Treppenbau, Bauhandwerk, viele Montageverklebungen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
Weiß
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Marke:
Cosmo
Type:
PU-100.130
Bezeichnung:
1K Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe: COSMOPUR 819 1-K-PUR- Eckwinkelklebstoff, Schulungspflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.