Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 20g
Produktbild zu COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 20g
LOGO zu COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 20g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611190
Hersteller:
     Cosmo Electronics
Herst.-Nr.:
     CA-500.110.FL17
EAN/GTIN:
     4250145610350
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 20g

Verklebung diverser Gummi- und Kunststoffoberflächen im Fensterbau

Produktvorteile:
  • besonders kurze Fixierzeiten
  • sehr hohe Festigkeit
  • harte Klebefuge
  • schnelle Anfasskraft für Montagearbeiten
  • gute Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich
  • hohe Kälte- und Wärmeresistenz
  • sehr gute UV-Stabilität
  • Verklebung von EPDM-Elastomeren
  • klebt viele Kunststoffe und Metalle
  • lösemittelfrei

Anwendungsgebiete:
z. B. Dichtungstechnik, Abwassertechnik, Kunststoff- und metallverarbeitende Industrie. Der Klebstoff wird insbesondere zur Verklebung von diversen Gummi- und Kunststoffoberflächen eingesetzt. Unter anderem wird er auch im Fensterbau zur Verklebung von EPDM-Dichtungsprofilen verwendet, z. B. an Gehrungen, Stößen miteinander und an PVC-hart und Alu-Profilen. COSMO CA-500 kann auch in Verbindung mit Primer COSMO SP-860.120 zur Verklebung von Silikon- und TPE-Dichtungen benutzt werden.

Weitere Informationen:
Viskosität:
20 mPa·s
Inhalt:
20 g
Type:
CA-500.110
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Marke:
Cosmo
Bezeichnung:
1K Klebstoffe
Verpackung:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitz kleber, COSMOPLAST 500 CA- Sekundenklebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.