Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO Allcon 10 Konstruktionsklebstoff 310ml beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO Allcon 10 Konstruktionsklebstoff 310ml beige
Produktbild zu BEKO Allcon 10 Konstruktionsklebstoff 310ml beige
LOGO zu BEKO Allcon 10 Konstruktionsklebstoff 310ml beige
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611317
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     260 100 310CE
EAN/GTIN:
     4036421260446
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
BEKO Allcon 10 Konstruktionsklebstoff 310ml beige

Hauptanwendungsgebiet:
Universeller
Konstruktionsklebstoff

Produktvorteile:
  • verbindet nahezu alle Materialien
  • einkomponentig
  • einfache Handhabung
  • ohne Lösemittel
  • witterungs- und alterungsbeständig
  • gegen viele Chemikalien beständig
  • frostsicher
  • härtet schnell aus
  • die Aushärtung wird durch einen Sprühnebel mit Wasser beschleunigt.
  • ohne Primer anwendbar
  • überstreich- und überlackierbar
  • im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbebiete:
Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr.

Verkleben von Sockelleisten, Fixieren von Abdeckungen, Verkleben von Metallschwellen. Zur Montage von Kabelkanälen. Zum Reparieren von ausgerissenen Schrauben, Scharnieren, usw. Zum Verleimen von Holz. Zum Höhenausgleich bei Unebenheiten,Verklebung von Schaumstoff (EPS), z. B. Wannenträger und Isolierbaustoffe.

  • Haltbarkeit 18 Monate (geöffnet 10 Monate)
  • Hautbildezeit ca. 3 Minuten bei Normalklima


Nicht geeignet für:
Glas, bitumen- und wachshaltige Oberflächen, PE, PP, PA, EPDM, PTFE und Unterwasserverklebungen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Kartusche
GHSSIGNAL:
Gefahr
Farbe:
Beige
GHS:
GHS07 | GHS08
Marke:
Beko
Type:
Allcon 10
Inhalt:
310 ml
Kennzeichnung:
D, IT, CZ, SK, HU
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, konstruktionskleber beko, konstruktionskleber, Alcon, Alcon 10, Alkon, Alleskleber, Klebstoff, PU, Polyurethan, beko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
Zubehör
Beko
200 2 1000
ab € 10,42*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.