| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-110613301 Herst.-Nr.: 535646 EAN/GTIN: 4048962241266 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel 300ml mit Bewertung für Beton und MauerSpreizdruckfreie Kunstharzverankerung mit styrolfreiem Hybridmörtel. Zertifizierungen:- Europäisch Technische Bewertung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
- Europäisch Technische Bewertung für Mauerwerk (Voll-, Loch- und Hochlochziegel)
- Europäisch Technische Bewertung für Bewehrungsanschlüsse
- Bauaufsichtlich zugelassen für fischer Abstandsmontagesystem Thermax
- Feuerwiderstandsklasse R 120
Produktvorteile:- leistungsstarker Hybridmörtel für hohe Lasten in fast allen Baustoffen
- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
- Injektionskartuschen lassen sich ohne spezielle Auspressgeräte verarbeiten
- inkl. 2 Statikmischer
- nicht voll ausgepresste Injektionskartuschen können durch Wechsel des Statikmischers wieder verwendet werden
Wichtig:Bei Befestigungen in Vollbaustoffen ist das Bohrloch gründlich zu reinigen. Hinweis.Die Verwendung eines Hohlbohrers erübrigt die konventionelle Bohrlochreinigung. Vorraussetzung ist, dass das Bohrverfahren und der Hohlboher-Type in der entsprechenden ETA Bewertung geregelt sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 300 ml | Verarbeitungszeit: | ca. 5 min bei 20 °C | Füllmenge in Skalenteile: | 150 | Verpackung: | Kartusche | Hinweis: | Aushärtezeit ca. 60 min bei 20 °C | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | Gefahr | Kennzeichnung: | AT, DE, SK | Marke: | Fischer | Type: | FIS AB 300 T |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2 Komponenten Kaltkleber, 2-Komponenten Klebstoffe, 300T, AB, Ankerklebstoffe, Austriabond, Austrobond, FIS, FIS-AB, Fischer, Fischerkleber, Fischermörtel, Hilti Hit, Injektion, Injektionskleber, Injektionsklebstoff, Injektionssystem, Injektionssysteme, Kaltkleber, Klebemörtel, MIT, Mauerkleber, Mörtel, Mörtelkleber, Reaktion, Verbundmörtel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |