Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/3 18m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/3 18m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/3 18m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/3 18m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/3 18m
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt GB
Sicherheitsdatenblatt IT
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/3 18m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/3 18m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/3 18m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110620003
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     300393
EAN/GTIN:
     4025109294217
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/3 18m

Dieses Fugendichtband dient zum Abdichten gegen Schall, Staub, Zugluft und Wärmeverlust im Innenbereich, sowie Fensterkopplungen im Außenbereich.

Produktvorteile:
  • BG2 nach DIN 18542
  • verträglich mit allen gängigen Dichtmassen
  • schlagregendicht bis 300 Pa
  • dampfdiffusionsoffen


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polyurethan-Schaumstoff
Rollenlänge:
18 m
Fugentiefe:
15 mm
Fugenbreite:
3 mm
Marke:
Illbruck
Type:
TP300
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband grau, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband, Quellband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,60*
€ 24,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,82*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.