Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/4 13m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/4 13m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/4 13m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/4 13m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/4 13m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/4 13m
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/4 13m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/4 13m
Artikel-Nr.:
     3145-110620007
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     300399
EAN/GTIN:
     4025109294347
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/4 13m

Dieses Fugendichtband dient zum Abdichten gegen Schall, Staub, Zugluft und Wärmeverlust im Innenbereich, sowie Fensterkopplungen im Außenbereich.

Produktvorteile:
  • BG2 nach DIN 18542
  • verträglich mit allen gängigen Dichtmassen
  • schlagregendicht bis 300 Pa
  • dampfdiffusionsoffen


Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan-Schaumstoff
Fugentiefe:
20 mm
Farbe:
Grau
Rollenlänge:
13 m
Fugenbreite:
3-5 mm
Marke:
Illbruck
Type:
TP300
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtungsband illbruck, dichtband, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband, Quellband, VKB, Vorkomprimiertes Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,39*
€ 25,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
€ 10,13*
Zubehör
illbruck
340883
€ 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.