Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/6 7m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/6 7m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/6 7m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/6 7m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/6 7m
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt GB
Sicherheitsdatenblatt IT
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/6 7m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/6 7m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/6 7m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110620009
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     300407
EAN/GTIN:
     4025109294552
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Illbruck Fugendichtband TP300 illac 20/6 7m

Dieses Fugendichtband dient zum Abdichten gegen Schall, Staub, Zugluft und Wärmeverlust im Innenbereich, sowie Fensterkopplungen im Außenbereich.

Produktvorteile:
  • BG2 nach DIN 18542
  • verträglich mit allen gängigen Dichtmassen
  • schlagregendicht bis 300 Pa
  • dampfdiffusionsoffen


Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan-Schaumstoff
Fugentiefe:
20 mm
Farbe:
Grau
Fugenbreite:
5-8 mm
Rollenlänge:
7 m
Marke:
Illbruck
Type:
TP300
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtungsband illbruck, dichtband, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband, Quellband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,31*
€ 19,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,89*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.