Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/8 5,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/8 5,5m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/8 5,5m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/8 5,5m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/8 5,5m
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt GB
Sicherheitsdatenblatt IT
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/8 5,5m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/8 5,5m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/8 5,5m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110620011
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     300408
EAN/GTIN:
     4025109294644
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/8 5,5m

Dieses Fugendichtband dient zum Abdichten gegen Schall, Staub, Zugluft und Wärmeverlust im Innenbereich, sowie Fensterkopplungen im Außenbereich.

Produktvorteile:
  • BG2 nach DIN 18542
  • verträglich mit allen gängigen Dichtmassen
  • schlagregendicht bis 300 Pa
  • dampfdiffusionsoffen


Weitere Informationen:
Fugentiefe:
15 mm
Farbe:
grau
Material:
Polyurethan-Schaumstoff
Fugenbreite:
6-10 mm
Rollenlänge:
5,5 m
Marke:
Illbruck
Type:
TP300
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband grau, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband, Quellband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,66*
€ 15,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,77*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.