Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 4-10/20 5,6m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 4-10/20 5,6m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 4-10/20 5,6m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 4-10/20 5,6m
Bild 1: Stumpfstoß
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 4-10/20 5,6m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 4-10/20 5,6m
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 4-10/20 5,6m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 4-10/20 5,6m
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110620210
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     301693
EAN/GTIN:
     4025109376203
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Illbruck Fugendichtband TP610 illmod eco 4-10/20 5,6m

Dieses Fugendichtband dient zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau.
Eingesetzt wirdTP610 illbruck COMPRI bei der Fenstermontage, Metall-, Holz- und Containerbau.

Produktvorteile:
  • witterungsbeständig
  • schlagregendicht
  • neuer Einsatzbereich mit BG1-Prüfung
  • dampfdiffussionsoffen
  • RAL-gütegesicherte Montage
  • geeignet zur Fensterbankmontage nach Fensterbankrichtlinie ARGE


Weitere Informationen:
Fugenbreite:
4-10 mm
Material:
Polyurethan-Weichschaumstoff
Rollenlänge:
5,6 m
Fugentiefe:
20 mm
Farbe:
Anthrazit
Type:
TP610
Marke:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,79*
€ 19,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,78*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.