Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 75 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 75 mm
Produktbild zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 75 mm
Anwendungsbild zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 75 mm
Anwendungsbild zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 75 mm
LOGO zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 75 mm
Technisches Datenbaltt zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 75 mm
Technisches Datenbaltt zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 75 mm
Artikel-Nr.:
     3145-110622606
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     398364
EAN/GTIN:
     4025109080292
Suchbegriffe:
Bitumen-Band
Bitumenband
Dichtband
Dichtungsband
Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 75 mm

Diese Universal einsetzbare Aluminiumverbundfolie mit selbstklebender Bitumen-Elastomer Schicht und abziehbarer Abdeckfolie ist zur Abdichtung, Verbindung und Isolierung von Anschlüssen von Rinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Kaminen, Firstausbildungen, Entwässerungsrohren, Antennenanschlüssen, Metall- und Kunststoffverbindungen, etc... geeignet.

Haftung auf: Mauerwerk, Putz, Beton, Holz, Metall, Stahl, Glas, Zink, Aluminium.

Produktvorteile:
  • ermöglicht einfache, schnelle und kostengünstige Reparaturen
  • wasserdicht
  • verhindert Kapillarwirkung
  • UV-beständig


Weitere Informationen:
Hinweis:
sehr gut UV-Beständig
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +80 °C
Stärke:
1,2 mm
Rollenlänge:
10 m
Breite:
75 mm
Marke:
Illbruck
Type:
ME104
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtungsband, Fensterdichtung, Reparaturband, dichtband 10m, bitumen band, dichtband 75mm, Bitumen, Bitumenbahn, Bitumfolie, Bitumienband, Dichtklebeband, Dichtungsfolie, Klebedichtband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 8,84*
€ 12,12*
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 12,35*
3 Tage
28
4
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 13,26*
3 Tage
28
4
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 13,68*
Lager 3145
21
1
€ 5,90*
ab € 15,60*
€ 21,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,04*
€ 25,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.