Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 100 mm
Produktbild zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 100 mm
Anwendungsbild zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 100 mm
Anwendungsbild zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 100 mm
LOGO zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 100 mm
Technisches Datenbaltt zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 100 mm
Technisches Datenbaltt zu Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-110622607
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     398365
EAN/GTIN:
     4025109080308
Suchbegriffe:
Bitumen-Band
Bitumenband
Dichtband
Dichtungsband
Illbruck ME104 Alu-Bitumen Reparaturband, 100 mm

Diese Universal einsetzbare Aluminiumverbundfolie mit selbstklebender Bitumen-Elastomer Schicht und abziehbarer Abdeckfolie ist zur Abdichtung, Verbindung und Isolierung von Anschlüssen von Rinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Kaminen, Firstausbildungen, Entwässerungsrohren, Antennenanschlüssen, Metall- und Kunststoffverbindungen, etc... geeignet.

Haftung auf: Mauerwerk, Putz, Beton, Holz, Metall, Stahl, Glas, Zink, Aluminium.

Produktvorteile:
  • ermöglicht einfache, schnelle und kostengünstige Reparaturen
  • wasserdicht
  • verhindert Kapillarwirkung
  • UV-beständig


Weitere Informationen:
Hinweis:
sehr gut UV-Beständig
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +80 °C
Stärke:
1,2 mm
Rollenlänge:
10 m
Breite:
100 mm
Marke:
Illbruck
Type:
ME104
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtungsband, Fensterdichtung, Reparaturband, reparaturband 100 mm x 10m, bitumen band, dichtband 100mm, Bitumen, Bitumenbahn, Bitumfolie, Bitumienband, Dichtklebeband, Dichtungsfolie, Klebedichtband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 15,36*
4 Tage
81
3
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 16,52*
2 Tage
81
3
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 17,52*
1 Tag
81
3
€ 7,90*
ab € 13,09*
€ 17,56*
Lager 3145
27
1
€ 5,90*
ab € 20,45*
€ 27,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,18*
€ 32,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
501274
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.