Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck ME404 Butylband Vlies 150x1,5mmx15m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck ME404 Butylband Vlies 150x1,5mmx15m
Produktbild zu Illbruck ME404 Butylband Vlies 150x1,5mmx15m
Datenblatt zu Illbruck ME404 Butylband Vlies 150x1,5mmx15m
LOGO zu Illbruck ME404 Butylband Vlies 150x1,5mmx15m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck ME404 Butylband Vlies 150x1,5mmx15m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110622623
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     304164
EAN/GTIN:
     4025109237153
Suchbegriffe:
Butyl-Band
Butylband
Dichtband
Dichtungsband
Illbruck ME404 Butylband Vlies 150x1,5mmx15m

illbruck ME404 Butylband Vlies besteht aus einer selbstklebenden plastoelastischen Butylkautschukmasse mit hoher Klebkraft, die mit einem elastischen Kunststoffvlies kaschiert ist. In Längsrichtung formstabil.

Produktvorteile:
  • einseitige Montage z.B. Schallschutzmontage Innen, Verbesserung ca. 10dB
  • hohe Klebkraft des Butyls, haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
  • überstreichbar und überputzbar
  • in Querrichtung 10 % Dauerbewegungsaufnahme

Anwendungsgebiete:
  • Abdichten von Fugen, Nähten und Rissen
  • bei der Metall- und Blechverarbeitung (z.B. Abdichtung von Segmentelementen an Metallkonstruktionen) im Dachbereich (z.B. zur Anschluss- und Überlappungsabdichtung)


Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Stärke:
1,5 mm
Rollenlänge:
15 m
Marke:
Illbruck
Type:
ME404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,20*
€ 114,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,49*
€ 113,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,38*
€ 108,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,21*
€ 106,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,90*
€ 89,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.