Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck SP036 Fix & Fit, Kleb- und Dichtstoff 310ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck SP036 Fix & Fit, Kleb- und Dichtstoff 310ml weiß
Produktbild zu Illbruck SP036 Fix & Fit, Kleb- und Dichtstoff 310ml weiß
Anwendungsbild zu Illbruck SP036 Fix & Fit, Kleb- und Dichtstoff 310ml weiß
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt EN
LOGO zu Illbruck SP036 Fix & Fit, Kleb- und Dichtstoff 310ml weiß
Technisches Datenbaltt zu Illbruck SP036 Fix & Fit, Kleb- und Dichtstoff 310ml weiß
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Artikel-Nr.:
     3145-110623813
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     342670
EAN/GTIN:
     4014431618020
Suchbegriffe:
Kleber, Dichtstoff, Dichtung, Alles...
Illbruck SP036 Fix & Fit, Kleb- und Dichtstoff 310ml weiß

SP036 bietet eine starke und flexible Klebeverbindung für typische Produkte wie Sockelleisten, Platten, Beschilderung und sonstige Ausstattungen & Fittings. Er kann auf den meisten Baumaterialien, sowohl porösen als auch nicht porösen, einschließlich lösungsmittelempfindlichen Materialien wie Polystyrol verwendet werden. Dank seiner guten Bearbeitungseigenschaften und Überlackierbarkeit kann er als Abdichtungs- und Haftmittel verwendet werden.

Produktvorteile:
  • für das Verkleben und Abdichten der meisten Baumaterialien geeignet
  • nach dem Aushärten überstreichbar
  • flexibel
  • witterungs- und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenanwendungen


Weitere Informationen:
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Farbe:
Weiß
Marke:
Illbruck
Type:
SP036
Kennzeichnung:
AT, DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,85*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.