Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck MT011 310ml Montagekleber Öko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck MT011 310ml Montagekleber Öko
Produktbild zu Illbruck MT011 310ml Montagekleber Öko
Anwendungsbild zu Illbruck MT011 310ml Montagekleber Öko
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu Illbruck MT011 310ml Montagekleber Öko
Technisches Datenbaltt zu Illbruck MT011 310ml Montagekleber Öko
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Artikel-Nr.:
     3145-110623827
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     503311
EAN/GTIN:
     8713465327965
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
montagekleber kartusche 310ml
montagekleber kartusche
Illbruck MT011 310ml Montagekleber Öko

Klebstoff mit guter Anfangsklebkraft zum Verkleben und Montieren.

Dieser 1-komponentige, lösemittelfreie Klebstoff auf Acryldispersions-Basis mit guter Anfangsklebkraft wird zum Verkleben und Montieren von z.B. Holztürschwellen, Türpfosten, Holzverkleidungen, Profilen, Täfelungen und Spanplatten auf saugfähigen Untergründen verwendet. MT011 ist auch zum Kleben von expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-Platten) geeignet.

Produktvorteile:
  • geruchlos- und lösemittelfrei
  • schleifbar- und überstreichbar
  • gute Anfangshaftung


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT
Bezeichnung:
1K Klebstoffe
Farbe:
Weiß
Ausführung 2:
Öko
Ausführung:
Montagekleber
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Marke:
Illbruck
Type:
MT011
Weitere Suchbegriffe: montagekleber, Acrylatdispersion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,67*
Zubehör
Beko
200 2 1000
ab € 10,46*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,07*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.