UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN MS-Polymer. High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle. Für innen und außen, korrigierbar, permanent elastisch, schrumpft ...
Pattex Montagekleber Power, 370 g, Kartusche Starke Anfangshaftung: 150 kg/m² (Henkel-interne Labormessung: 15 g/cm²) Für innen und außen (nicht Dauer-Wasserbelastung aussetzen) Für alle saugfähige...
Henkel 2436358 TEROSON MS 939 BK CR290ML M/L TEROSON MS 939 ist ein einkomponentiger, niedrigmoduliger, flexibler, geruchloser Klebstoff auf Basis von silanmodifizierten Polymeren, der zum elastisc...
Konstruktionskleber Sikaflex®-260 N schwarz 300 ml Kartusche SIKA ein vielseitig einsetzbarer 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff · härtet mit Luftfeuchtigkeit aus · lange Hautbildezeit · geeignet f...
elastischer, einkomponentiger STP-Klebstoff · speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung · zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl ...
elastischer, einkomponentiger STP-Klebstoff · speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung · zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl ...
Der fischer High Tack AC eignet sich perfekt für sehr haftstarke und dauerhafte Verbindungen von unterschiedlichen Baustoffen, einschließlich Naturstein und geschäumtem Polystyrol im Innenbereich. ...
UHU POLY MAX Montagekleber Sofort Power transparent ist ein universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit sehr hoher Anfangshaftung...
Pattex Kleben statt Bohren Kristallklar Montagekleber PKBC2 290g Wann immer im Haus oder in der Wohnung etwas befestigt werden muss, ist Pattex Kleben statt Bohren Montagekleber in vielen Fällen di...
Wer Naturstein, Beton oder Spiegel verkleben will, braucht einen echten Profi. Unser fischer Montagekleber ist der Alleskönner für Hochleistungs-Verklebungen. Denn er sorgt selbst bei rauen und ris...
Montagekleber All Materials, weiß, 450g Alle Untergründe müssen sauber, staubfrei, tragfähig, fettfrei und frei von Trennmitteln sein. Der Klebstoffauftrag erfolgt direkt aus der Kartusche mit der ...
UHU Montagekleber POLYMAX POWER ENDFEST, grau, 425 g lösemittelfrei, für Innen- & Außenbereich, Expressformel für superschnellen Stärkeaufbau, wasser-, witterungs- und UV- beständig, fugenfüllend, ...
Konstruktionskleber Allcon 10 ® beige EN 204:D4 310 ml BEKO Profiqualität · PU-feuchtigkeitshärtend · nur für den professionellen Gebrauch im Handwerk und Industrie · verbindet fast nahezu alle Mat...